REELCRAFT A5850 OLP 호스 릴, 내경 1/2인치, 300 Psi, 호스 길이 50피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1/2 "NPT (M) |
호스 ID | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.75 " |
입구 | 3/8 "NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 1/2 "NPT (F) |
압력 | 300의 PSI |
무게 | 41 파운드 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 호스 재질 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 OLPSMR 1 | 호스 릴 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | ₩ 983,272 | ||
A5850 OLPSMR 1 | 호스 릴 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | ₩ 889,145 | ||
5650OLP1 | 호스 릴 | PVC | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 300의 PSI | ₩ 882,735 | ||
5605OLP1 | 호스 릴 | - | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | ₩ 817,355 | ||
5650 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 730,545 | RFQ
| |
5605 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 636,109 | ||
5650 OLPSMR | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,037,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.