KERN AND SOHN FCF 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 270 X 345 X 106 mm , 하우징 높이: 106 mm , 하우징 길이: 345 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 253 X 228 mm , 정착 시간: 3 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 228 mm , 계량면 폭: 253 mm
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직선 블레이드 커넥터
- 가든 카트
- 라이트 커튼 리소스 모듈 및 액세서리
- AC 속도 제어
- 배리어 그랩 액세서리
- 소켓 및 비트
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 특성 테스터 (비전기적)
- 고정용공구
- 용접 오븐 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 폐수
- BRADY 밴딩 테이프, 그레이
- SQUARE D 와이어 웨이 엘보
- CH HANSON 벽돌 라인 리필
- BALDOR MOTOR 풋리스 목적 모터, C-면, ODP, 단상, WCP 폐쇄 결합
- HONEYWELL 접촉 액체
- ELKAY 병 주유소
- ANSELL 37-185 Alphatec Solvex 팔꿈치 길이 화학 장갑
- NIBCO 튜브 너트
- JOHNSON CONTROLS NEMA 19 인클로저를 갖춘 A1 시리즈 온도 제어 장치, 조정 가능한 차동 장치