그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
중심선 파이프 중심 크기 | 2-13 / 16 " |
부피 계수 | 0.73 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 60 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 7 / 32 " |
전체 높이 | 3.125 " |
전체 길이 | 1 9 / 16 " |
전체 폭 | 1 15 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 본체 재질 | 중심선 파이프 중심 크기 | 미디어 | 최소 작동 압력 차이 | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8314G30124 / DCDD | 140도 F | 스테인리스 강 | 2" | 공기 / 불활성 가스 | 0의 PSI | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 1 / 16 " | 3 13 / 16 " | ₩ 714,490 | ||
EF8320G20024 / DCDD | 150도 F | 스테인리스 강 | 1-13 / 16 " | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 3 / 32 " | 3 11 / 16 " | ₩ 597,835 | ||
8320G001120/60 110/50DA | 180도 F | 스테인리스 강 | 1-5 / 16 " | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 16 " | 3.25 " | ₩ 248,272 | ||
8320G04524 / 60DA | 180도 F | 스테인리스 강 | 1-5 / 16 " | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 16 " | 3.25 " | ₩ 274,942 | ||
8320G202120/60 110/50DA | 200도 F | 스테인리스 강 | 1-13 / 16 " | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 32 " | 3 11 / 16 " | ₩ 394,345 | ||
WSNF8327B10224 / DCD | 125도 F | 스테인리스 강 | 2.5 " | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | - | 1 / 4 " | 5.437 " | ₩ 2,146,497 | ||
EF8342G701120 / 60DA | 160도 F | 스테인리스 강 | 2.5 " | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 3 / 16 " | 4.437 " | ₩ 1,861,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.