항목 | 접이식 의자 보관 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 고정 바 |
보유 | 72 의자 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 84 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 31.625 " |
UPC | 855737004025 |
선박 중량 (kg) | 43.54 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 363.22 |
선박 폭 (cm) | 160.02 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.