항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 2.7 |
송풍기 / 팬 속도 | 3450 RPM |
색상 | 노란색 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 14 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 13 " |
자재 | UV 저항성 Polyethelyne |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 980 |
타입 | 축 |
전압 | 115 / 240 VAC |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | CN |
A. 환기 장비(강제 공기 또는 배기 장치)는 이상적으로는 좁은 공간 내에서 각 참가자의 바로 근처를 향해야 합니다.
A. 밀폐된 공간에서 발견되는 가장 흔한 유독 가스는 황화수소(H2S)와 일산화탄소(CO)입니다.
A. 이 축류 팬은 CSA/UL 승인을 받았으므로 엄격한 실외 사용 요구 사항을 충족합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.