COTTERMAN WP 시리즈 작업 플랫폼
Cotterman WP 시리즈 작업 플랫폼은 작업자를 최적의 작업 높이로 높이거나 낮춰 생산성을 높이고 작업 중 허리 부상과 피로의 위험을 줄입니다. 이 단일 액세스 작업 플랫폼은 포장 및 조립 스테이션, HVAC 설치, 무거운...y 기계 작동 및 기타 산업 응용 프로그램입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 플랫폼 깊이 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7WP3636RA3B4B8AC1P6 | - | - | 87 " | 70 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,839,025 | RFQ
|
B | 4WP3624RA3B8AC1P6 | 24 " | 51 " | 51 " | 40 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 992,127 | |
C | 5WP3624RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 58 " | 58 " | 50 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,820,787 | RFQ
|
D | 7WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 75 " | 75 " | 70 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,162,020 | RFQ
|
A | 6WP3624RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 67 " | 67 " | 60 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,187,657 | RFQ
|
E | 3WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,555,400 | |
F | 2WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 519,505 | |
G | 4WP2424RA3B11D3C1P6 | 24 " | 54 " | 54 " | 40 " | 24 " | 24 " | 24 " | 고체 | ₩ 1,528,082 | |
A | 7WP3624RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 75 " | 75 " | 70 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,238,565 | RFQ
|
H | 2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 630,647 | |
I | 4WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 51 " | 51 " | 40 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 788,742 | |
D | 6WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 67 " | 67 " | 60 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,802,832 | RFQ
|
J | 5WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 58 " | 58 " | 50 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,072,577 | RFQ
|
K | 3WP2424A3B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 655,550 | |
L | 4WP2424RA3B4B8AC1P6 | 24 " | 51 " | 51 " | 40 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,755,022 | RFQ
|
M | 3WP2424A3B4B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 829,394 | |
K | 3WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 43 " | 43 " | 30 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 809,375 | |
E | 3WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,294,545 | |
A | 6WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 78 " | 78 " | 60 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,584,575 | RFQ
|
C | 5WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 70 " | 70 " | 50 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,034,375 | RFQ
|
K | 3WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 991,130 | |
J | 5WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 70 " | 70 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,724,467 | RFQ
|
D | 7WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 87 " | 87 " | 70 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,243,622 | RFQ
|
L | 4WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,463,087 | |
M | 2WP2436A3B4B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 815,027 | |
M | 3WP2436A3B4B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 961,397 | |
B | 4WP3636RA3B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,339,485 | |
N | 3WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,506,262 | |
H | 2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 575,627 | |
H | 2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 826,560 | |
I | 4WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 877,169 | |
K | 3WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 55 " | 55 " | 30 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 759,780 | |
O | 4WP3636RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 63 " | 63 " | 40 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,145,850 | |
A | 6WP2436RA3B4B8AC1P6 | 36 " | 78 " | 78 " | 60 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,082,675 | RFQ
|
A | 7WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 99 " | 99 " | 70 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 3,130,820 | RFQ
|
C | 5WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 82 " | 82 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,478,420 | RFQ
|
K | 3WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 66 " | 66 " | 30 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 900,444 | |
I | 4WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 75 " | 75 " | 40 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,395,870 | RFQ
|
H | 2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 739,969 | |
I | 4WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 75 " | 75 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,020,985 | RFQ
|
N | 3WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 66 " | 66 " | 30 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,856,470 | |
A | 6WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 90 " | 90 " | 60 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,850,102 | RFQ
|
K | 3WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 66 " | 66 " | 30 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,159,445 | |
H | 2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 968,117 | |
O | 4WP3648RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 75 " | 75 " | 40 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,087,277 | RFQ
|
D | 7WP2448RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 99 " | 99 " | 70 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,214,012 | RFQ
|
J | 5WP2448RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 82 " | 82 " | 50 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,848,507 | RFQ
|
A | 6WP2448RA3B4B8AC1P6 | 48 " | 90 " | 90 " | 60 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,265,952 | RFQ
|
A | 6WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 102 " | 102 " | 60 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,734,585 | RFQ
|
P | 2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,779,522 | |
P | 2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,305,850 | |
O | 4WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 86 " | 86 " | 40 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,170,840 | RFQ
|
A | 7WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 110 " | 110 " | 70 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,951,322 | RFQ
|
L | 4WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 86 " | 86 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,593,585 | RFQ
|
D | 7WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 110 " | 110 " | 70 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,461,620 | RFQ
|
A | 6WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 102 " | 102 " | 60 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 2,178,855 | RFQ
|
E | 3WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 78 " | 78 " | 30 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,507,747 | RFQ
|
J | 5WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 94 " | 94 " | 50 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,889,230 | RFQ
|
C | 5WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 94 " | 94 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 2,368,502 | RFQ
|
N | 3WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 78 " | 78 " | 30 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,919,697 | RFQ
|
특징
- 4개의 XNUMX인치 강성 고하중 캐스터와 통합되어 이동이 용이하고 중간 레일이 있는 핸드레일이 있어 안정성을 제공합니다.
- 그들은 플랫폼이 굴러가는 것을 방지하고 사고를 줄이는 발판 측면에 옵션으로 특허받은 SafeLock을 갖추고 있습니다.
- 그들은 사다리를 쉽게 내려갈 수 있는 50도의 등반 각도를 가지고 있으며 원치 않는 움직임을 방지하기 위해 전면 고무 패드가 있습니다.
- 이 플랫폼은 내구성을 위해 강철 구조를 용접했으며 최대 800lb 하중 용량을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- ANSI
자주하는 질문
천공 트레드 디자인 플랫폼의 목적은 무엇입니까?
Cotterman의 작업 플랫폼은 기름기가 많고 습한 환경에서 미끄러지는 것을 방지하는 천공 트레드 디자인이 특징입니다.
이 제품은 부식에 강합니까?
예, 이 제품은 습기가 많은 환경에서도 우수한 부식 및 녹 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
롤링 플랫폼이란 무엇입니까?
Cotterman 압연 작업 플랫폼은 여러 위치에서 하나의 플랫폼을 사용하는 효율성을 제공합니다. 이러한 장치는 다양한 작업을 수행하기 위해 원하는 작업장에 쉽게 설치할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컨버터블 핸드 트럭
- 표면 Troffer 비품
- 역률 보정 커패시터
- Baling Wire 및 Lockwire
- Acme 너트
- 구조
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 연마 액세서리
- 파일
- 엔진 구동 펌프
- ANVIL 90도 사이드 마운트 스트랩
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, EPDM O-링
- BALDOR MOTOR Footless Purpose Motors, C-Face, ODP, 단상
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 튜브
- EATON M030 시리즈 5A 스플릿 코어 변류기
- MARTIN SPROCKET 단일 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 번호
- DAYTON 표시