UB20 MED 환기 시스템
이 MED 시스템 (맨홀 진입 장치)는 맨홀 입구를 가득 채워 빠른 출입을 방해하는 다른 환기 덕트 시스템과 달리, 밀폐된 공간의 적절한 환기를 보장하는 동시에 작업자가 작은 구멍을 통해 빠르게 출입할 수 있도록 합니다....
RAMFAN 휴대용 환기 제품 카탈로그에는 밀폐 공간 팬 및 송풍기, 환기 덕트, 히터 및 에어컨이 포함됩니다. RAMFAN 밀폐 공간 팬 강력한 공기 흐름을 제공하기 위해 UV, 부식 및 찌그러짐 방지 폴리에틸렌 하우징에 축 방향 송풍기가 있습니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 제공되며 매우 조용한 작동을 제공합니다. 브랜드의 15/25피트 길이 환기 덕트 PVC/폴리에스터 구조를 특징으로 하며 방폭형 밀폐 공간 팬을 사용하여 밀폐 공간 밖으로 유해 가스를 옮기는 데 적합합니다.
상세 보기
전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기공기 오염 물질과 유해한 연기를 제거하는 데 사용되는 OSHA 준수 및 자외선 차단 축형 밀폐 공간 팬 및 송풍기. 8인치, 12인치 및 16인치 팬 직경 변형으로 제공(53 제품)
소방 및 구조 팬 액세서리16인치 밀폐형 공간 팬 또는 연기 배출기와 함께 사용되는 냉각 칼라/미스팅 부착물 포함(10 제품)
가스 히터 액세서리텐트나 대피소에서 가열된 기류를 생성하는 HA01 간접 연소 프로판 히터와 함께 사용하기에 이상적인 원격 온도 조절 장치입니다. 25m(XNUMX피트) 길이의 전원 코드로 긴 도달 거리를 확보했으며, 금속 하우징으로 혹독한 작업 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. (3 제품)
밀폐 공간 환기 덕트 액세서리밀폐 공간 송풍기 및 팬과 함께 사용하기 위한 덕트 어댑터, 커플러 및 보관 백이 포함됩니다. 극한의 산업 환경을 견딜 수 있는 Icorene, 스테인리스 스틸 및 가교 PE 플라스틱 구조 (20 제품)
밀폐 공간 환기 덕트밀폐 된 공간으로 신선한 공기를 보낼 때 팬이나 송풍기에 쉽게 장착 할 수 있도록 유연한 구성을 특징으로하는 PVC / 폴리 에스터 환기 덕트. 또한 사용 후 안전하게 보관할 수 있도록 합성 가방이 함께 제공됩니다. (24 제품)
화재 및 구조 팬(32 제품)
송풍기 및 팬 액세서리(49 제품)
밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리(1개 상품)
공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기(2 제품)
인라인 덕트 팬 히터(3 제품)
밀폐 공간 벤 투리 송풍기(3 제품)
초안 유도자(1개 상품)
RAMFAN 제품 모델 번호는 일반적으로 동등한 Air Systems International 및 Allegro SafetyMPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 밀폐된 공간 팬/송풍기, 환기 덕트 및 액세서리를 찾고 있다면 다음과 같은 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 RAMFAN 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
RAMFAN 휴대용 환기 제품 카탈로그에는 밀폐 공간 팬 및 송풍기, 환기 덕트, 히터 및 에어컨이 포함됩니다. RAMFAN 밀폐 공간 팬 강력한 공기 흐름을 제공하기 위해 UV, 부식 및 찌그러짐 방지 폴리에틸렌 하우징에 축 방향 송풍기가 있습니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 제공되며 매우 조용한 작동을 제공합니다. 브랜드의 15/25피트 길이 환기 덕트 PVC/폴리에스터 구조를 특징으로 하며 방폭형 밀폐 공간 팬을 사용하여 밀폐 공간 밖으로 유해 가스를 옮기는 데 적합합니다.
이 MED 시스템 (맨홀 진입 장치)는 맨홀 입구를 가득 채워 빠른 출입을 방해하는 다른 환기 덕트 시스템과 달리, 밀폐된 공간의 적절한 환기를 보장하는 동시에 작업자가 작은 구멍을 통해 빠르게 출입할 수 있도록 합니다....
RAMFAN UB20 터보 커플은 두 대의 RAMFAN UB20 밀폐형 송풍팬을 빠르게 연결하여 공기 흐름을 최대 50%까지 증가시킵니다. 또한, 원하는 공기 흐름을 위해 더 높은 전력과 압력이 필요한 길고 바람이 많은 덕트에도 사용됩니다.
RAMFAN 퀵커플 양면 캐니스터는 연결된 덕트를 보관하고 찢어짐이나 파손 등의 손상으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 간편하게 탈부착할 수 있도록 설계되어 해당 브랜드의 UB20 밀폐형 송풍팬에 연결하여 특정 구역의 공기를 불어내거나 배출할 수 있습니다.
혼입 공기는 고속 기류가 옆에 있는 공기를 유동 경로로 끌어당길 때 생성되는 자연스러운 효과를 말합니다. 환풍기는 많은 양의 혼입 공기를 생성합니다. 따라서 사용자는 팬이 제공하는 실질적인 환기를 계산하기 위해 공기 흐름을 측정할 때 개구부를 통과하는 혼입 공기를 포함해야 합니다.
충전 허브는 배터리를 충전하기 위해 온보드 AC 전원을 지속적으로 공급하는 데 이상적입니다. 이러한 배터리 도구 충전 허브는 에너지를 저장하고 도구 배터리를 지속적으로 충전하기 위해 원하는 위치로 전송할 수 있습니다.