그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드웨어 패스너 |
색상 | 강철 |
연결 | 볼트 |
연결 유형 | 볼트 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
자재 | 스테인리스 강 |
스터드 크기 | 3/8 ~ 16 인치 |
하위 카테고리 | 하드웨어 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318155056 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 | 연결 유형 | 주택 자재 | 자재 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000-360-025 | 강철 | 볼트 | - | 아연 도금 강판 | 강철 / 아연 | 5/16 ~ 18 x 1-3 / 8 " | ₩ 25,287 | ||
6014-360-025 | 스테인레스 | 볼트 | - | 주석 도금 강철 | 강철 / 주석 | 5/16 ~ 18 x 1-3 / 8 " | ₩ 50,960 | ||
6701-360-025T | 아연 | 나사 | 나사 | 주석 도금 강철 | 강철 / 주석 | 5/16 ~ 18 인치 | ₩ 24,360 | ||
6706-360-010 | 리드 | 슬라이드 | 슬라이드 | 리드 | 리드 | - | ₩ 20,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.