항목 | 재활용 선반 |
색상 | 검정 |
높이 | 7-7 / 8 " |
내부 높이 | 7.25 " |
내부 길이 | 17.75 " |
안쪽 너비 | 11.25 " |
길이 | 19-3 / 4 " |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 7.875 " |
외부 길이 | 19.75 " |
바깥 쪽 너비 | 12.375 " |
디바이더 번호 사용 | 제조사 번호 DMS532 |
음량 | 1.11큐 피트 |
볼륨 용량 | 1.11큐 피트 |
폭 | 12-3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 높이 | 내부 높이 | 디바이더 번호 사용 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMS531BR | 12.375 " | 5-7 / 8 " | 5.125 " | 제조사 번호 DMS 531 | 0.83큐 피트 | 12-3 / 8 " | 17.75 " | 11.25 " | ₩ 57,750 | ||
QMS533BR | 12.375 " | 11-7 / 8 " | 11 " | 제조사 번호 DMS533 | 1.68큐 피트 | 12-3 / 8 " | 17.75 " | 17.25 " | ₩ 60,305 | ||
QMS543BR | 18.375 " | 11-7 / 8 " | 11 " | 제조사 번호 DMS543 | 2.49큐 피트 | 18-3 / 8 " | 17.75 " | 17.25 " | ₩ 96,285 | ||
QMS743BR | 18.375 " | 11-7 / 8 " | 11 " | - | 3.66큐 피트 | 18-3 / 8 " | 26.75 " | 17.25 " | ₩ 141,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.