QUANTUM STORAGE SYSTEMS 재활용 쓰레기통, 75lb 적재 용량
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 높이 | 내부 높이 | 디바이더 번호 사용 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QMS531BR | 12.375 " | 5-7 / 8 " | 5.125 " | 제조사 번호 DMS 531 | 0.83큐 피트 | 12-3 / 8 " | 17.75 " | 11.25 " | ₩ 54,337 | |
B | QMS533BR | 12.375 " | 11-7 / 8 " | 11 " | 제조사 번호 DMS533 | 1.68큐 피트 | 12-3 / 8 " | 17.75 " | 17.25 " | ₩ 57,277 | |
C | QMS532BR | 12.375 " | 7-7 / 8 " | 7.25 " | 제조사 번호 DMS532 | 1.11큐 피트 | 12-3 / 8 " | 17.75 " | 11.25 " | ₩ 49,857 | |
D | QMS743BR | 18.375 " | 11-7 / 8 " | 11 " | - | 3.66큐 피트 | 18-3 / 8 " | 26.75 " | 17.25 " | ₩ 128,642 | |
E | QMS543BR | 18.375 " | 11-7 / 8 " | 11 " | 제조사 번호 DMS543 | 2.49큐 피트 | 18-3 / 8 " | 17.75 " | 17.25 " | ₩ 87,622 |
휴지통, 75lb 적재 용량
Quantum Storage Systems 재활용 쓰레기통은 재활용을 위해 보내지기 전에 품목을 보관하는 데 사용됩니다. 내충격성을 보장하기 위해 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하며 휴대성을 위해 양쪽에 손잡이가 있습니다. 이 보관함은 뒷면에 행거, 통합 미끄럼 방지 잠금 장치 및 넓은 적재 선반이 장착되어 있습니다. 내부 길이는 17인치와 26인치로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. 선반 쓰레기통 3 개, 7 개 또는 8 개의 분할기 슬롯이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보안 카트
- 채널 스트립 형광 비품
- 문 정지
- 샌딩 핸드 패드
- 브론즈 블랭크, 플랫, 바, 플레이트 및 시트 스톡
- 측정 및 레이아웃 도구
- 실내 LED 전등
- 케미컬펌프
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- BRADY 주의 태그, 이코노미 폴리 에스테르, 5-3 / 4 "x 3"
- REESE 7방향 블레이드-4 또는 5평형 어댑터
- APPROVED VENDOR 튜브, 알루미늄
- TEMPCO Hdc 시리즈, 스웨이지 형 카트리지 히터, 120V, 12 "리드
- SIEMENS SHJD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- HOFFMAN NEMA 클램프 벽 장착 인클로저가 있는 Type 4X 경첩
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 MXT50 부시형 윙 풀리
- HONEYWELL 어셈블리
- 3M 범퍼
- BALDOR / DODGE 완전한 필로우 블록, 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링