GRAINGER 오더 피킹 트럭
필터
피마자 Dia .: 5" , 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 1.25 " , 색상: 회색 , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 핸들: 멋진 , 입술 높이: 1-1 / 2 "상단 및 하단 , 적재 능력: 1200의 파운드. , 재료: 강철 , 전체 높이: 41 " , 전반적인 너비: 24.25 " , 선반 유형: 입술 위로 , 선반 폭: 24 "
스타일 | 모델 | 선반 당 용량 | 선반 사이의 거리 | 선반 수 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OPC-2436-3-95 | 400의 파운드 | 12.593 | 3 | 51.25 " | 36 " | ₩ 1,084,667 | RFQ
|
A | OPC-2448-3-95 | 400의 파운드 | 12.593 | 3 | 63.25 " | 48 " | ₩ 1,215,672 | RFQ
|
B | OPC-2436-2-95 | 600의 파운드 | 26.5 " | 2 | 51.25 " | 36 " | ₩ 906,465 | |
B | OPC-2448-2-95 | 600의 파운드 | 26.5 " | 2 | 63.25 " | 48 " | ₩ 1,081,552 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 비트 스포팅
- 메고 미터
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 멤브레인 에어 드라이어
- 레인 게이지
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 냉각
- 임학
- 피팅
- 사서함 및 게시물
- JAMCO 작업대
- PARKER 씰 보닛
- LITTLE GIANT 보이는 콘텐츠 모바일 보관함
- DESTACO 81L 시리즈 공압 파워 클램프
- THOMAS & BETTS 비닐 절연 암 분리기
- APOLLO VALVES 500 시리즈 안전 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 플랜지 끝, FKM 씰 PVC 스크린
- VESTIL ABLT 시리즈 리프트 테이블 플랫폼
- DYNABRADE 다운 드래프트 테이블
- HUMBOLDT 유리 눈금 실린더