항목 | 오더 피킹 트럭 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 26.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 멋진 |
입술 높이 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 41 " |
전체 길이 | 63.25 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 유형 | 입술 위로 |
선반 너비 | 24 " |
선반 치수 작성 | 12 인치 D x 22-1 / 8 인치 W |
선박 중량 (kg) | 90.9 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
모델 | 선반 당 용량 | 선반 사이의 거리 | 선반 수 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPC-2436-2-95 | 600의 파운드 | 26.5 " | 2 | 51.25 " | 36 " | ₩ 906,465 | |
OPC-2436-3-95 | 400의 파운드 | 12.593 | 3 | 51.25 " | 36 " | ₩ 1,084,667 | RFQ
|
OPC-2448-3-95 | 400의 파운드 | 12.593 | 3 | 63.25 " | 48 " | ₩ 1,215,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.