그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 브래킷 |
생산 능력 | 0.10 cu. ft. |
색상 | 은 |
깊이 | 2" |
구분선 색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
빈 너비에 맞음 | 7.25 " |
높이 | 1" |
내부 높이 | 1" |
길이 | 2" |
부하 용량 | 175의 파운드 |
자재 | 크롬 니켈-탄소강 |
외부 깊이 | 4-11 / 16 " |
외부 높이 | 1" |
외부 길이 | 4 11 / 16 " |
바깥 쪽 너비 | 1" |
타입 | 스택 및 행거 메쉬 행거 |
함께 사용 | 메시 스택 및 행 빈 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
모델 | 빈 너비에 맞음 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HMB530 / 535C | 10.75 " | 8.25 " | ₩ 9,590 | |
HMB539C | 10.5 " | 7 1 / 16 " | ₩ 11,025 | |
HMB540 / 550C | 14.5 " | 11.375 " | ₩ 9,852 | |
HMB560 / 570C | 18.5 " | 14.25 " | ₩ 12,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.