DAYTON 벨트 구동 관축 팬, 블레이드 직경 48인치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 블레이드 소재 | 볼트 서클 직경 | CFM @ 1.000 인치 SP | 치수 E | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 166260 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ₩ 13,261,097 | |
B | 3C416 | - | 알류미늄 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ₩ 8,484,385 | |
C | 7J376 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 13.0/6.5 | 64.75 " | ₩ 16,174,130 | |
D | 4GXU7 | - | 304 스테인레스 스틸 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ₩ 28,443,239 | |
C | 7J378 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ₩ 16,007,652 | |
C | 7J377 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ₩ 14,752,412 | |
E | 7F881 | 22,170 | 스파크 방지 알루미늄 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ₩ 9,975,700 | |
E | 7AG18 | 22,170 | 알류미늄 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ₩ 11,230,940 | |
D | 7AG76 | 22,170 | 스테인리스 강 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ₩ 31,189,795 | |
D | 7AG75 | 22,170 | 스테인리스 강 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ₩ 29,934,555 | |
D | 7AG79 | 27,900 | 스테인리스 강 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ₩ 32,028,780 | |
D | 7AG78 | 27,900 | 스테인리스 강 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ₩ 30,293,917 | |
E | 7F882 | 27,900 | 스파크 방지 알루미늄 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ₩ 10,335,062 | |
E | 7AG19 | 27,900 | 알류미늄 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ₩ 12,069,925 | |
E | 7F883 | 31,380 | 스파크 방지 알루미늄 | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ₩ 11,444,545 | |
D | 7AG81 | 31,380 | 스테인리스 강 | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ₩ 31,403,400 | |
C | 7J381 | 24390 | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ₩ 16,846,637 | |
C | 7J379 | 24390 | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 20.0/10.0 | 64.75 " | ₩ 17,080,350 | |
C | 7J380 | 24390 | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ₩ 15,111,775 | |
C | 7J383 | 28550 | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ₩ 16,221,257 | |
C | 7J382 | 28550 | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 25.0/12.5 | 64.75 " | ₩ 18,506,792 |
벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 48인치
Dayton 벨트 구동 관축 팬은 수직 또는 수평으로 장착되어 페인트 스프레이 부스, 청소 탱크 및 혼합실의 환기구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 이 튜브형 축류 팬은 팬 효율을 향상시키기 위해 하우징과 블레이드 사이에 작은 간격만 있는 원통형 튜브형 구조 내부에 디스크형 휠 또는 프로펠러가 포함되어 있습니다. 녹 방지 및 구조적 강도를 위해 구운 에나멜 페인트 마감 처리된 스테인리스 스틸/스틸 하우징과 스파크 방지 알루미늄/스테인리스 스틸/스틸/알루미늄 프로펠러가 있습니다. 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 애플리케이션에 따라 팬을 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 5~6rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 731/891 블레이드 튜브 배기 팬 중에서 선택하십시오.