DAYTON 7F883 팬 튜브 축 방향 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 48 " |
블레이드 소재 | 스파크 방지 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 50.25 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 38,100 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 37,140 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 36,105 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 33,885 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 31,380 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 28,550 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 24,060 |
치수 A | 51.75 " |
치수 B | 28-5 / 16 " |
차원 C | 48.5 " |
치수 D | 36 " |
치수 E | 9 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 891 |
완전 부하 암페어 | 27.2-24.6/12.3 |
높이 | 64.75 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 51-3 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 48-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 48.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 9.04 |
최대 깊이 | 36 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 12-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 10 |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 5 |
출구 Dia. | 48.625 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1.437 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 112 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 51.75 " |
선박 중량 (kg) | 264.35 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 블레이드 소재 | 볼트 서클 직경 | CFM @ 1.000 인치 SP | 치수 E | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C416 | - | 알류미늄 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ₩ 8,484,385 | ||
4GXU7 | - | 304 스테인레스 스틸 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ₩ 28,443,240 | ||
166260 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ₩ 13,261,097 | ||
7AG18 | 22,170 | 알류미늄 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ₩ 11,230,940 | ||
7AG19 | 27,900 | 알류미늄 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ₩ 12,069,925 | ||
7AG75 | 22,170 | 스테인리스 강 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ₩ 29,934,555 | ||
7AG76 | 22,170 | 스테인리스 강 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ₩ 31,189,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.