그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 브래킷 |
생산 능력 | 0.10 cu. ft. |
색상 | 은 |
깊이 | 2" |
구분선 색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
빈 너비에 맞음 | 18.5 " |
높이 | 1" |
내부 높이 | 1" |
길이 | 2" |
부하 용량 | 175의 파운드 |
자재 | 크롬 니켈-탄소강 |
외부 깊이 | 14-1 / 4 " |
외부 높이 | 1" |
외부 길이 | 14.25 " |
바깥 쪽 너비 | 1" |
타입 | 스택 및 행거 메쉬 행거 |
UPC | 651588305416 |
함께 사용 | 메시 스택 및 행 빈 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7326908588 |
프로덕트 | 모델 | 빈 너비에 맞음 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HMB520C | 7.25 " | 4 11 / 16 " | ₩ 9,467 | ||
HMB530 / 535C | 10.75 " | 8.25 " | ₩ 10,342 | ||
HMB539C | 10.5 " | 7 1 / 16 " | ₩ 11,935 | ||
HMB540 / 550C | 14.5 " | 11.375 " | ₩ 10,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.