항목 | 철도 도구 세트 |
드라이브 크기 | 3/8 인치, 1/2 인치 |
포함 된 기타 도구 | (9) 피스 폴딩 육각 키 세트, 어뢰 레벨, 개스킷 스크레이퍼, 테이프 규칙 3/4 "x 16 피트, 고장력 쇠톱,"스펙 션 미러, 텔레스코픽 마그네틱 리트리버, 프라이 바 16 "x 5/8"팁 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 17 |
조각 수 | 107 |
펜치 수 | 6 |
스크루 드라이버 수 | 5 |
소켓 / 액세스 수. | 45 |
눈에 띄는 도구 수 | 9 |
렌치 수 | 25 |
포함되는 플라이어 | 파워 트랙 II : 9-9 / 16 ", 헤비 듀티 대각선, 커터가있는 니들 노즈, 그립이있는 슬립 조인트, 10"곡선 잠금, 항공 스닙 스트레이트, 펀치 및 치즐 홀더 |
주요 응용 프로그램 | 파이프 피팅 |
권장 도구 상자 | Mfr. 아니오. J9969-NA |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 정사각형 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6"및 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 16 온스 볼 핀, 11/64 ", 치즐 케이프, 슈퍼 듀티 핀 펀치 3/8", 팁 x 6-1 / 2 ",, 3/16", 팁 x 5-1 / 4 "및 1/8", 팁 x 4-3 / 4 ", 슈퍼 듀티 콜드 치즐-3/8"및 3/4 ", |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 도구 상자 |
포함 된 렌치 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12 점 래칫 팅 박스 SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 및 1 / 2 x 9/16 ", 12 점 장애물-7/16 x 1/2 및 5/8 x 3/4", 조정 |
선박 중량 (kg) | 26.17 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0067RR | 1 / 2 " | 67 | 전차 승무원 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 블랙, 12 "파이프 | ₩ 2,179,380 | ||
JTS-0089RR | 3/8 인치, 1/2 인치 | 89 | 기계공 | 아니 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 8 및 12"조정 가능한 클릭 스톱, 6 포인트 래칫 팅 박스 SAE- 1/2 x 9/16 ", 12 포인트 래칫 팅 박스 SAE- 3 / 4 x 7/8 " | ₩ 2,651,880 | ||
JTS-0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | 전공 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 | ₩ 3,565,800 | ||
JTS-0172RR | 3/8 인치, 1/2 인치 | 172 | 정비공 | 아니 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 블랙 | ₩ 6,340,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.