항목 | 철도 도구 세트 |
드라이브 크기 | 3/8 인치, 1/2 인치 |
포함 된 기타 도구 | (13) 조각 육각 키 세트, 고장력 쇠톱, 개스킷 스크레이퍼, (25) 블레이드 필러 게이지, 프라이 바 16 "x 5/8"팁 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 17 |
조각 수 | 89 |
펜치 수 | 4 |
스크루 드라이버 수 | 6 |
소켓 / 액세스 수. | 36 |
눈에 띄는 도구 수 | 8 |
렌치 수 | 18 |
포함되는 플라이어 | 파워 트랙 II : 9-9 / 16 ", 헤비 듀티 대각선, 그립이있는 슬립 조인트, 7"직선 잠금 |
주요 응용 프로그램 | 기계공 |
권장 도구 상자 | Mfr. 아니오. J9969-NA |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 정사각형 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8"및 1/4 "x 10", Phillips # 3 x 5/16 "및 # 4 x 3/8" |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 24 온스 볼 핀 해머, 11/64 ", 치즐 케이프, 펀치 / 치즐 홀더, 1/2", 수퍼 듀티 콜드 치즐, 수퍼 듀티 핀 펀치 1/16 ", 팁 x 4-1 / 8",, 1/8 " , 팁 x 4-3 / 4 ",, 5/32 팁 x 5"및 3/8 ", 팁 x 6 1/2", |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
도구 저장 유형 포함 | 도구 상자 |
포함 된 렌치 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 8 및 12"조정 가능한 클릭 스톱, 6 포인트 래칫 팅 박스 SAE- 1/2 x 9/16 ", 12 포인트 래칫 팅 박스 SAE- 3 / 4 x 7/8 " |
선박 중량 (kg) | 18.76 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0067RR | 1 / 2 " | 67 | 전차 승무원 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 블랙, 12 "파이프 | ₩ 2,179,380 | ||
JTS-0107RR | 3/8 인치, 1/2 인치 | 107 | 파이프 피팅 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12 점 래칫 팅 박스 SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 및 1 / 2 x 9/16 ", 12 점 장애물-7/16 x 1/2 및 5/8 x 3/4", 조정 | ₩ 3,979,447 | ||
JTS-0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | 전공 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 | ₩ 3,565,800 | ||
JTS-0172RR | 3/8 인치, 1/2 인치 | 172 | 정비공 | 아니 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 블랙 | ₩ 6,340,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.