항목 | 철도 도구 세트 |
드라이브 크기 | 3/8 인치, 1/2 인치 |
포함 된 기타 도구 | 텔레스코픽 마그네틱 리트리버, 플렉시블 리트리버, (25) 블레이드 필러 게이지 세트, (13) 피스 육각 키 세트, 정렬 "g 프라이 바 16", 쇠톱, 프라이 바 12 x 1/2" 팁 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 19 |
조각 수 | 172 |
펜치 수 | 26 |
스크루 드라이버 수 | 7 |
소켓 / 액세스 수. | 68 |
눈에 띄는 도구 수 | 16 |
렌치 수 | 36 |
포함되는 플라이어 | 파워 트랙 II: 9-9/16", 파워 트랙 II: 16-7/8", 헤비 듀티 대각선, 커터가 있는 니들 노즈, 그립이 있는 슬립 조인트, 7" 스트레이트 잠금, 10" 곡선형 잠금, 와이어 스트리퍼 |
주요 응용 프로그램 | 정비공 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 스크루 드라이버 | 표준 팁 사각 섕크 - 3/8" x 8", 5/16" x 6", 3/16" x 4" 및 3/8" x 10", Phillips #2 x 4", 스터비 라운드 섕크 #2 x 1-9/16", 스크류 스타터, 표준 팁 5-5/8"L |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 16온스 볼 파인 해머, 1-3/64", 소프트 페이스 해머, 펀치/치즐 홀더, 초강력 펀치 핀- 1/16",, 1/8",, 5/32, 3/16" 및 3/8", 케이프 치즐, 초강력 냉간 치즐- 1",, 1/2" 및 1/8",, 펀치 드리프트 1/4",, 1/8" 및 4-5/8" ,, 펀치 센터, 해머 Ti |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
도구 저장 유형 포함 | 없음 |
포함 된 렌치 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 블랙 |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0067RR | 1 / 2 " | 67 | 전차 승무원 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 블랙, 12 "파이프 | ₩ 2,126,722 | ||
JTS-0107RR | 3/8 인치, 1/2 인치 | 107 | 파이프 피팅 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12 점 래칫 팅 박스 SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 및 1 / 2 x 9/16 ", 12 점 장애물-7/16 x 1/2 및 5/8 x 3/4", 조정 | ₩ 3,801,857 | ||
JTS-0089RR | 3/8 인치, 1/2 인치 | 89 | 기계공 | 아니 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 8 및 12"조정 가능한 클릭 스톱, 6 포인트 래칫 팅 박스 SAE- 1/2 x 9/16 ", 12 포인트 래칫 팅 박스 SAE- 3 / 4 x 7/8 " | ₩ 2,509,902 | ||
JTS-0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | 전공 | 가능 | 12 포인트 콤비네이션 블랙 SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 12"조정 가능한 클릭 스톱 | ₩ 3,216,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.