항목 | 래칫 팅 박스 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 19 X 21mm |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 9" |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 19 X 21 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 스플라인, 양단 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J1196M | 8" | 16 X 18 mm | ₩ 48,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.