항목 | 안전 와이어 트위스터 플라이어 |
마감재 | 검은 산화물 |
손잡이 재질 | 강철 |
턱 타입 | 플랫 탑 다이아몬드 세 레이션 |
자재 | 강철 |
공칭 길이 | 9" |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 10.375 " |
플라이어 길이 | 9 입력 |
회전 | CW |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
와이어 크기 | 0.020 ~ 0.060 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.