그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 와이어 트위스터 플라이어 |
마감재 | 검은 산화물 |
손잡이 재질 | 강철 |
턱 타입 | 플랫 탑 다이아몬드 세 레이션 |
자재 | 강철 |
공칭 길이 | 9" |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 11 " |
플라이어 길이 | 9 입력 |
회전 | CW / CCW |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 거꾸로 할 수 있는 |
와이어 크기 | 0.020 ~ 0.060 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
A. 잠금 와이어 플라이어는 비틀기 위해 잠금 와이어에 플라이어 턱을 고정하는 잠금 메커니즘이 있습니다.
A. 니들 노즈 플라이어는 가장 일반적인 플라이어 유형입니다. 그들은 끝쪽으로 더 얇은 좁은 턱을 가지고 있습니다.
A. Duckbill/flat-nose 플라이어는 얇고 넓고 평평한 턱을 가지고 있습니다. 턱은 짧거나 길 수 있으며 그립 표면은 매끄럽거나 톱니 모양일 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.