그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
안정기 계수 | 0.63 |
안정기 유형 | 마그네틱 |
치수 참조 | A6 |
높이 | 1.375 " |
입력 와트 | 31 |
길이 | 6.5 " |
최소 시작 온도. | 50도 F |
램프 수 | 1 |
역률 | 0.45 |
포함 된 소켓 | 가능 |
시작 유형 | 빠른 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 120 |
폭 | 1 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-2SP20-TP | 2.38 " | 1.5 " | 53 | 9.5 " | 10도 F | 2 | 0.9 | 트리거 | ₩ 133,420 | ||
LC-4-9-C | 1 13 / 16 " | 1 5 / 16 " | 11 | 3.187 " | 50도 F | 1 | 0.38 | 예열 | ₩ 54,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.