항목 | 밸러스트 |
안정기 계수 | 1.07 |
안정기 유형 | 마그네틱 |
치수 참조 | G8 |
높이 | 1 5 / 16 " |
입력 와트 | 11 |
길이 | 3.187 " |
최소 시작 온도. | 50도 F |
램프 수 | 1 |
역률 | 0.38 |
시작 유형 | 예열 |
전압 | 120 |
폭 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-2SP20-TP | 2.38 " | 1.5 " | 53 | 9.5 " | 10도 F | 2 | 0.9 | 트리거 | ₩ 133,420 | ||
RLCS-140-TP-W | 1 15 / 16 " | 1.375 " | 31 | 6.5 " | 50도 F | 1 | 0.45 | 빠른 | ₩ 68,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.