그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
안정기 계수 | 0.9 |
안정기 유형 | 마그네틱 |
치수 참조 | G10 |
높이 | 1.5 " |
입력 와트 | 53 |
길이 | 9.5 " |
최소 시작 온도. | 10도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.9 |
시작 유형 | 트리거 |
전압 | 120 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-4-9-C | 1 13 / 16 " | 1 5 / 16 " | 11 | 3.187 " | 50도 F | 1 | 0.38 | 예열 | ₩ 54,285 | ||
RLCS-140-TP-W | 1 15 / 16 " | 1.375 " | 31 | 6.5 " | 50도 F | 1 | 0.45 | 빠른 | ₩ 68,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.