PARKER 주름 필터 카트리지
필터
감소 : 미립자
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 필터 미디어 | 유량 | 높이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP330-0.5 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 21gpm | 29.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 0.5 | ₩ 365,627 | |
A | FP330-10 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 21gpm | 29.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 10 | ₩ 129,605 | |
B | FPE310-1V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 1 | ₩ 237,072 | |
C | FPE320-0.5V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 0.5 | ₩ 348,897 | |
D | FP310-5 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 5 | ₩ 53,094 | |
B | FPE310-0.5V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 0.5 | ₩ 244,650 | |
C | FPE320-1V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 1 | ₩ 261,100 | |
C | FPE320-5V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 5 | ₩ 285,477 | |
C | FPE320-10V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 10 | ₩ 285,477 | |
A | FP330-20 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 21gpm | 29.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 20 | ₩ 120,277 | |
A | FP330-5 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 21gpm | 29.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 5 | ₩ 131,460 | |
C | FPE310-20V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 20 | ₩ 185,150 | |
A | FP320-30 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 30 | ₩ 91,105 | |
A | FP320-10 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 10 | ₩ 88,427 | |
A | FP310-30 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 30 | ₩ 51,835 | |
D | FP310-10 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 10 | ₩ 53,462 | |
D | FP310-1 | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 1 | ₩ 86,012 | |
C | FPE330-30V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 21gpm | 29.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 30 | ₩ 419,527 | |
C | FPE330-20V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 21gpm | 29.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 20 | ₩ 419,527 | |
C | FPE320-30V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 30 | ₩ 228,760 | |
C | FPE320-20V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 14gpm | 19.75 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 20 | ₩ 300,037 | |
B | FPE310-5V | 2.5 " | 페놀 함침 셀룰로오스 | 7gpm | 9.625 " | 1" | 35의 PSI | 250도 F | 5 | ₩ 209,177 | |
E | PG-10110-005-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.5 | ₩ 119,087 | |
E | PG-10120-005-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 10gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.5 | ₩ 234,045 | |
E | PG-10120-002-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 10gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.2 | ₩ 219,712 | |
E | PG-10110-300-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 10gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 30 | ₩ 110,145 | |
E | PG-10120-300-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 20gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 30 | ₩ 209,702 | |
E | PG-10110-002-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.2 | ₩ 116,970 | |
F | FP310-20 | 9.625 " | 페놀 함침 셀룰로오스 / ETP 스틸 코어 | 5gpm | 10 " | 1" | 150의 PSI | 250도 F | 20 | ₩ 42,507 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안장 통풍구
- 특수 폐기물 용기
- 사무실 및 주거용 제습기
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 압력 게이지 교정기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 전기 박스
- 냉각
- 유량제어밸브
- 경보기
- METRO 병원 등급 6- 아울렛 스트립
- SALSBURY INDUSTRIES 클러스터 박스 단위
- SMITH BEARING Cr-Xbc 시리즈, 캠 플로워
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 실린더 연결 채찍
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 흰색, Buna-N O-링
- GROTE 조명 키트
- STEINEL 스프레더 노즐
- SMC VALVES V4000 시리즈 솔레노이드 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG ESW 시리즈 밀폐형 스타터