그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주름 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 페놀 함침 셀룰로오스 |
유량 | 14gpm |
높이 | 19.75 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 35의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
미크론 | 1 |
외부 Dia. | 2.5 " |
감소 | 미립자 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 필터 미디어 | 유량 | 높이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP310-20 | 9.625 " | 페놀 함침 셀룰로오스 / ETP 스틸 코어 | 5gpm | 10 " | 1" | 150의 PSI | 250도 F | 20 | ₩ 42,507 | |
PG-10110-002-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.2 | ₩ 116,970 | |
PG-10110-005-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.5 | ₩ 119,087 | |
PG-10110-300-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 10gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 30 | ₩ 110,145 | |
PG-10120-002-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 10gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.2 | ₩ 219,712 | |
PG-10120-005-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 10gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 0.5 | ₩ 234,045 | |
PG-10120-300-01 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | 20gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 35의 PSI | 160도 F | 30 | ₩ 209,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.