항목 | 집수 / 배터리 백업 조합 시스템 |
12VDC 배터리 충전기 | 13 A |
A | 4 |
소재베이스 | 비 부식성 Polypro. 스트레이너 (XNUMX 차) ABS (XNUMX 차) |
코드 길이 | 10 (7 차); 1 2/XNUMX (XNUMX 차) |
NPT 방전 | 1-1 / 2 인치 |
Duty | 연속 (XNUMX 차); 간헐적 (XNUMX 차) |
물의 GPH @ 0 Ft. 머리의 | 3900 (4000 차); XNUMX (중등) |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 3000 (2400 차); XNUMX (중등) |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 2520 년 (600 차) XNUMX 년 (XNUMX 차) |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 3540 (3100 차); XNUMX (중등) |
높이 | 22.25 " |
주거 | 주철 스테인리스 강 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
주택 자재 | 주철 스테인리스 강 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | 폴리 카보네이트 |
길이 | 11 " |
맥스. Dia. 고체 | 1/8 |
최대. 흐름 | 4000 |
맥스. 머리 | 17 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104 F |
기계적 밀봉 | 좋은 |
최소 웅덩이 직경 | 11 입력 |
모터 유형 | PSC (XNUMX 차); 브러시 유형 DC (XNUMX 차) |
오프 포인트 | 일반적으로 구덩이를 비우는 플로트 드롭 후 10 초 (30 차) XNUMX 초 (XNUMX 차) |
알맞다 | 9 1/2 (11 차); 1 2/XNUMX (XNUMX 차) |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 듀얼 카본 세라믹 (XNUMX 차); Rulon (보조) |
스위치 유형 | 케이지 자동 듀얼 플로트 |
탑 소재 | 주철 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
전압 | 115 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 23.1 |
선박 높이 (cm) | 65.79 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 머리 | A | 소재베이스 | 모터 유형 | 탑 소재 | 폭 | 주거 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-C22 | 16 | 3.8 | 크롬 도금 강철 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) | PSC (XNUMX 차) 브러시 유형 DC (XNUMX 차) | 주조 알루미늄 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) | 8.875 " | 주철, 주조 알루미늄 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) | 주철, 주조 알루미늄 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) | ₩ 1,740,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.