MAIN FILTER INC. MF0058002 교환 회전식 필터, 유리, 5미크론 등급, 부나 씰, 5.38인치 높이
항목: CF6VYA
모델 : MF0058002크로스 참조: A110G069'
₩ 55,592 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.75 " |
폭발 압력 | 304 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 22gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.38 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UNF |
스레드 크기 | 1mm |
탑 OD | 3.75 " |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 필터 사이즈 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | 미크론 | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0057995 | 유압 필터 | - | 3.75 " | 304 PSI | 5.38 " | 10 | 3.75 " | - | ₩ 26,472 | RFQ
| |
MF0057997 | 스핀온 유압 필터 | - | 3.75 " | 304 PSI | 5.38 " | 20 | 3.75 " | - | ₩ 26,472 | RFQ
| |
MF0057998 | 스핀온 유압 필터 | 295제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 25 | 3.75 " | 11.78 | ₩ 52,818 | RFQ
| |
MF0058000 | 스핀온 유압 필터 | 295제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 3 | 3.75 " | 21.79 | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0058004 | 스핀온 유압 필터 | 295제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 10 | 3.75 " | 26.45 | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0058007 | 스핀온 유압 필터 | 295제곱미터 인치 | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 25 | 3.75 " | 26.45 | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0058009 | 스핀온 유압 필터 | - | 3.78 " | 304.6 PSI | 5.748 " | 125 | 3.78 " | - | ₩ 50,298 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.