항목 | 관 재료 |
호스 색상 | 검정 |
최대 작동 압력 | 350 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최소 굽힘 반경 | 1 1 / 4 " |
최소 파열 압력 | 1400 년 Psi |
최소 작동 온도. | -18도 C |
튜브 내부 직경. | 0.188 " |
튜브 재질 | 폴리 프로필렌 |
튜브 외경. | 5 / 16 " |
튜브 벽 두께 | . 062 " |
모델 | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB-43-0500 | 300의 PSI | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 583,922 | |
PP-43-0500 | 300의 PSI | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 558,127 | |
PP-21-1000 | 350 년 Psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | ₩ 896 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.