PARKER 폴리프로필렌 튜브, 검정/흰색, 패키지당 100피트
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PPB-43-0500 | 300의 PSI | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 1,232 | RFQ
|
A | PP-43-0500 | 300의 PSI | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 4,836 | RFQ
|
A | PP-21-1000 | 350 년 Psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | ₩ 896 | RFQ
|
A | PPB-53-0500 | 350 년 Psi | 1 1 / 4 " | 0.188 " | 5 / 16 " | ₩ 1,820 | RFQ
|
폴리프로필렌 튜브, 블랙/화이트, 패키지당 100피트
Parker PP 및 PPB 시리즈 튜브는 식품/음료, 식품 취급 및 산업 분야에서 뜨거운 유체와 가스를 전달합니다. 이 튜브는 온수 및 식물성 기름과 호환되는 폴리프로필렌 재질로 만들어졌으며 화학 물질/산, 고온(최대 200°F) 및 작동 압력(최대 350psi)에 대한 내성이 매우 강하여 튜브. FDA(PP- 흰색 튜브) 및 NSF 표준 51(PPB- 검정색 튜브)을 준수합니다. 1, 1/2 및 1-1/4인치 최소 굽힘 반경 옵션으로 제공되는 다양한 폴리프로필렌 튜빙 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토트
- 연소 공기 흡입 시스템
- 그로멧 테두리
- 보호 케이스
- 펀치 및 치즐 홀더
- 콘텐츠 배급
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 윈치
- 차량외장 액세서리
- GREENLEE 바이메탈 홀 톱 키트
- ABANAKI 스키머 교체 벨트
- SHIMPO 노치 헤드 스레드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO 시리즈, 3방향 토글 스위치
- VULCAN HART 도어 씰
- USA SEALING 디스크, 캐스트 아크릴, 1/8인치 두께
- SHUR-LINE 루미테크 시리즈 페인트 에저
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 더브테일 펀치
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 테이퍼 부시형 6홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- GARLAND MFG 점화 모듈