그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 벌크 헤드 커넥터 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
압축 스레드 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | CPI(TM) x FNPT |
육각 크기 | 5 / 8 " |
최대. 압력 | 6600의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.22 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307290000 |
모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | 1 / 8 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 115,307 | |
4-4 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 108,517 | |
6-4 GH2BZ-B | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300의 PSI | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 57,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.