PARKER CPI GH2BZ 시리즈, 암 벌크헤드 커넥터
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 97,947 | |
A | 4-2 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | 1 / 8 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 104,072 | |
A | 6-4 GH2BZ-SS | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 121,677 | |
B | 6-4 GH2BZ-B | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300의 PSI | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 51,852 |
CPI GH2BZ 시리즈, 암 벌크헤드 커넥터
Parker CPI GH2BZ 시리즈 벌크헤드 커플링은 계측 및 프로세스 응용 분야를 위한 누출 없는 연결을 생성하는 데 적합합니다. 이 장치는 이중 페룰 피팅에 비해 누출 가능성이 적은 단일 페룰 설계가 특징입니다. 강도, 내식성 및 고온 및 고압에 대한 내성을 위해 316 스테인리스 스틸/황동으로 제작되었습니다. 1/4 및 3/8인치 튜브 크기로 제공되는 다양한 암 벌크헤드 커넥터 중에서 선택하십시오.