그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | 사제 익 스몰 |
연결 유형 | 플레어 x MNPS |
플레어 스레드 크기 | 5 / 8-18 |
플레어 타입 | 거꾸로 |
육각 크기 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 연결 유형 | 플레어 스레드 크기 | 플레어 타입 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L48F-8-4 | 1 / 2 " | 낮은 납 황동 | 플레어 x MNPT | - | 45 학위 | 3 / 4 " | 750의 PSI | 1 / 4 " | 1 | ₩ 39,672 | |
L48F-8-6 | 1 / 2 " | 낮은 납 황동 | 플레어 | - | 45 학위 | 3 / 4 " | 750의 PSI | 3 / 8 " | 1 | ₩ 32,305 | |
L48F-8-8 | 1 / 2 " | 낮은 납 황동 | 플레어 | - | 45 학위 | 7 / 8 " | 750의 PSI | 1 / 2 " | 1 | ₩ 25,655 | |
48F - 10-12 | 5 / 8 " | 황동 | 플레어 x MNPT | 7 / 8-14 | 45 학위 | 7 / 8 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 4 " | 10 | ₩ 209,422 | |
48F - 10-4 | 5 / 8 " | 황동 | 플레어 x MNPT | 7 / 8-14 | 45 학위 | 7 / 8 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 10 | ₩ 224,857 | |
48F - 10-6 | 5 / 8 " | 황동 | 플레어 x MNPT | 7 / 8-14 | 45 학위 | 7 / 8 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 8 " | 10 | ₩ 142,905 | |
48F - 12-12 | 3 / 4 " | 황동 | 플레어 x MNPT | 1-1/16-14 | 45 학위 | 1-1 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 4 " | 10 | ₩ 241,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.