VESTIL SU 시리즈 캔틸레버 랙 키트
필터
팔 유형 : 직진 , 색상: 파란색 , 깊이: 34 " , 설계: 하나의 , 프레임 재질: 강철 , 재료: 강철 , 최대. 팔 용량: 800의 파운드. , 너비: 62 "
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SU-C-8-24-세트 | 7000의 파운드. | 104.5 " | ₩ 1,681,654 | |
B | SU-C-6-24-세트 | 7600의 파운드. | 81 " | ₩ 2,006,200 |
SU 시리즈 캔틸레버 랙 키트
Vestil SU 시리즈 캔틸레버 랙 키트는 기존 팔레트 랙에 보관하기 어려울 수 있는 목재, 파이프, 강철 막대 및 기타 길쭉한 물품과 같은 자재를 고정하도록 설계되었습니다. 길고 부피가 큰 품목을 효율적이고 조직적으로 보관하기 위해 창고, 제조 시설 및 보관 야드에서 사용됩니다. 이 랙 키트는 내구성과 내부식성을 위해 베이킹 파우더 코팅 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 쉽게 조립할 수 있도록 구멍이 미리 뚫려 있고 조절 가능한 암이 있어 다양한 높이에 있는 품목에 접근할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 캔틸레버 랙에는 품목이 실수로 랙에서 떨어지는 것을 방지하기 위해 앞쪽에 암이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 벌크 스토리지 랙
- 플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡
- 드럼 핸드 트럭
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 파워톱 및 액세서리
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 토질 테스터
- 텀블러 및 미디어
- KINDORF 천공 채널
- METRO 기울어 진 와이어 선반
- SQUARE D CC 시리즈, 열 장치
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 둥근 천장 상자
- THOMAS & BETTS LTBUS05L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- APOLLO VALVES 82-140 시리즈 3 피스 전체 포트 나사산 청동 볼 밸브
- ANVIL 스레드 45 엘보, 단조 스틸
- EATON C445 시리즈 액세스
- Arrow Pneumatics 장착 브래킷
- AMERICAN TORCH TIP 팁 확장