플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 48F-10-12 수 커넥터, 5/8인치 외경, 황동 | AB3TYH1VDW3

PARKER 48F-10-12 수 커넥터, 외경 5/8인치, 황동

재고 있음 있음
항목: AB3TYH 모델: 48F-10-12교차 참조: 1VDW3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 209,422 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 커넥터
본체 재질황동
연결 유형플레어 x MNPT
플레어 스레드 크기7 / 8-14
플레어 타입45 학위
육각 크기7 / 8 "
최대. 압력450 ~ 2800 psi
파이프 크기3 / 4 "
온도. 범위-65도 ~ 250도 F
튜브 크기5 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.06
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)10.41
HS 코드7412200035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기본체 재질연결 유형플레어 스레드 크기플레어 타입육각 크기최대. 압력파이프 크기패키지 수량가격
PARKER L48F-8-4 수 커넥터 로우 리드 황동 1/2 인치 | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "낮은 납 황동플레어 x MNPT-45 학위3 / 4 "750의 PSI1 / 4 "1₩ 39,672
PARKER L48F-8-6 수 커넥터 로우 리드 황동 플레어 | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "낮은 납 황동플레어-45 학위3 / 4 "750의 PSI3 / 8 "1₩ 32,305
PARKER L48F-8-8 수 커넥터 로우 리드 황동 플레어 | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "낮은 납 황동플레어-45 학위7 / 8 "750의 PSI1 / 2 "1₩ 25,655
PARKER 48F-10-4 수 커넥터, 5/8인치 외경, 황동 | AB3TYJ 1VDW4 48F - 10-45 / 8 "황동플레어 x MNPT7 / 8-1445 학위7 / 8 "450 ~ 2800 psi1 / 4 "10₩ 224,857
PARKER 48F-10-6 수 커넥터, 5/8인치 외경, 황동 | AB3TYK 1VDW5 48F - 10-65 / 8 "황동플레어 x MNPT7 / 8-1445 학위7 / 8 "450 ~ 2800 psi3 / 8 "10₩ 142,905
PARKER 48F-12-12 수 커넥터, 3/4인치 외경, 황동 | AB3TYL 1VDW6 48F - 12-123 / 4 "황동플레어 x MNPT1-1/16-1445 학위1-1 / 16 "450 ~ 2800 psi3 / 4 "10₩ 241,500
PARKER 48F-12-8 수 커넥터, 3/4인치 외경, 황동 | AB3TYM 1VDW7 48F - 12-83 / 4 "황동플레어 x MNPT1-1/16-1445 학위1-1 / 16 "450 ~ 2800 psi1 / 2 "10₩ 281,172

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 48F-10-12 수 커넥터, 외경 5/8인치, 황동
₩ 209,422 /팩