BANJO FITTINGS T-line Strainer 3/4 Inch
필터
색: 검정 , 연결 타입: FNPT , 개스킷 재질: EPDM , 키: 8 11 / 16 " , 하우징 재질: 폴리 프로필렌 , 길이: 3.625 " , 재료: 폴리 프로필렌 , 최대. 유체 온도: 150도 F , 파이프 크기: 3 / 4 " , 화면: 316 스테인레스 스틸 , 화면 재질: 316 스테인레스 스틸 , 스타일: 폴리 프로필렌 , 유형: T 스트레이너
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 메쉬 크기 | 미크론 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LST075-16V | 150의 PSI | 16 | 1190 | 3 / 4 " | ₩ 69,692 | RFQ
|
B | LST075-16 | 150의 PSI | 16 | 1190 | 3/4 x 3/4 " | ₩ 71,876 | |
C | LST075-50 | 300의 PSI | 50 | 297 | 3/4 x 3/4 " | ₩ 76,860 | |
C | LST075-80 | 300의 PSI | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | ₩ 77,052 | |
A | LST075-80V | 300의 PSI | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | ₩ 63,392 | RFQ
|
B | LST075-100 | 300의 PSI | 100 | 149 | 3/4 x 3/4 " | ₩ 71,876 | |
C | LST075-30 | 300의 PSI | 30 | 595 | 3/4 x 3/4 " | ₩ 76,860 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 전압 마커
- 펀치 및 치즐 세트
- 밸브 액세서리
- 임팩트 비트 세트
- 네오프렌 튜브
- 콘크리트 공사
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 전기/벤치 테스터
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 고정 링 및 구색
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- SOLA/HEVI-DUTY 48VDC, DC 전원 공급 장치
- NEWCO 스윙 체크 밸브
- APPROVED VENDOR 육각 키 엘보, 90도
- MILLER ELECTRIC 용접 헬멧, 확대 렌즈
- HYDRO VACUUM 유연한 조 커플링
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 90도 긴 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MAGLINER 접시
- HUBBELL PREMISE WIRING 양면 수평 링 관리자