그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.06 " |
솔기 | 그립 슬리브 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 연결 | 주름 |
UPC | 074983800315 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | MX |
모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH10-10R-E | 열수축 | 230도 F | 1.2 " | 납땜 | #10 | 20 | ₩ 91,262 | |
PN10-10R-D | 나일론 | 221도 F | 1.08 " | 그립 슬리브 | #10 | 500 | ₩ 665,735 | |
PN10-10R-L | 나일론 | 221도 F | 1.08 " | 그립 슬리브 | #10 | 50 | ₩ 144,847 | |
PN10-12R-Q | 나일론 | 221도 F | 1.47 " | 그립 슬리브 | 1 / 2 " | 25 | ₩ 137,760 | |
PN10-14R-D | 나일론 | 221도 F | 1.21 " | 그립 슬리브 | 1 / 4 " | 500 | ₩ 629,877 | |
PN10-14R-L | 나일론 | 221도 F | 1.21 " | 그립 슬리브 | 1 / 4 " | 50 | ₩ 148,032 | |
PN10-38R-L | 나일론 | 221도 F | 1.29 " | 그립 슬리브 | 3 / 8 " | 50 | ₩ 157,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.