PANDUIT
필터
전기용품
안전
테스터/측정기
수작업공구
작업공구
배관
선박/차량정비용품
펌프
에어/공기압
모터
HVAC 및 냉각기
용접
잠금장치
전기용품 필터
와이어 관리전체보기
케이블 클립 고르지 않은 표면에 적합한 접촉을 제공하는 양면 고무 접착 폼 테이프가 특징인 나사식 자연색 케이블 클램프, 케이블 타이 장착 패드 및 측면 삽입형 케이블 클립 포함
케이블 서포트 벽/천장/와이어/나사 막대 장착 스타일이 있는 J-후크 포함; 모든 물리적 인프라에서 케이블을 라우팅하는 데 사용됩니다. 케이블 성능 저하를 방지하는 수평 및 수직 굽힘 반경 제어 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
케이블 타이 거친 설치 관행을 견디고 뛰어난 번들 조임, 뛰어난 인장 강도 및 유연성을 제공하도록 설계된 고하중 케이블 타이입니다. 미니어처, 중간 및 탐지 가능한 케이블 타이도 사용 가능
그로멧 테두리 폴리에틸렌 구조의 슬롯형/솔리드형 장치는 와이어/케이블이 녹아웃 및 패널 벽의 날카로운(직선 또는 불규칙한 모양) 가장자리에 마찰되는 것을 방지합니다. 접착 안감이 있어 안정적인 핏을 보장하고 매끄러운 마무리를 제공합니다.
후크 및 루프 케이블 타이 케이블/전선을 묶습니다. 동일한 끝에 기능 후크 및 루프가 있어 사용자가 고성능 구리 및 섬유 케이블의 과도한 장력을 방지하면서 더 넓은 범위의 번들 직경(소형에서 대형)을 쉽게 고정할 수 있습니다.
압입 기 마커 플레이트 제조 응용 분야에서 압입 기계와 함께 사용하기 위한 마커 플레이트, 엠보싱 태그 및 테이프를 포함합니다. 열악한 조건을 견디고 두껍게 돌출된 슬롯이 있는 파이프 및 도관에 영구적인 식별을 제공하는 304 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.
들여 쓰기 기계 식별 목적으로 호환 마커 플레이트에 정보를 영구적으로 스탬핑하는 데 사용됩니다. 효율성을 극대화하기 위해 재료를 앞으로 밀어주는 자동 테이블 인덱스가 특징입니다. SS/알루미늄 테이프에 3/16인치 문자를 엠보싱하기 위한 별도의 엠보싱 수공구도 사용 가능
수축 튜브 연선 및 단선 도체, 조인트 및 단자에 내마모성 및 환경 보호를 제공합니다. 특징 폴리올레핀 구조, 수축시 추가 가열하여 전기 구성품에 꼭 맞도록하고 먼지 및 오염 물질의 침입을 방지합니다.
와이어 및 케이블 보호 전선 및 케이블의 묶음, 절연 및 색상 코딩에 사용됩니다. 일부 모델(골판 직기 튜빙)은 파쇄 및 충격 저항을 제공할 뿐만 아니라 과도한 열 및 습기가 갇히는 것을 방지합니다.
와이어 관리 도구 설치 또는 유지 보수 서비스 중 케이블 또는 전선 관리를 극대화합니다. 최대 번들 직경을 쉽게 수용할 수 있도록 180도 개구부를 제공하고 깔끔한 외관을 위해 정리 도구를 집어넣거나 감쌉니다.
배선 덕트 안전하고 효과적인 케이블 관리를 위해 전기 인클로저 내의 와이어를 구성하고 보호하는 데 사용됩니다. 무연 열가소성 구조로 신속한 설치 및 충격 방지 기능이있는 리브 제거가 가능합니다. 1.64 및 6 인치 길이 옵션으로 제공
배선 덕트 액세서리 와이어 덕트와 함께 사용하기 위한 리벳 설치, 절단 및 노칭 도구가 포함됩니다. 와이드 핑거 배선 덕트 절단 및 나일론 리벳 제거를 용이하게 합니다. 수동 작업을 줄이기 위해 스프링 오픈 핸들이 있는 헤비 듀티 구조를 특징으로 합니다.
데이터 및 통신전체보기
캐비닛 액세서리 섬유 분배를 구성하도록 설계된 섬유 마운트 트레이; 트레이 후면의 연결부, 광섬유 및 슬랙 스토리지에 접근할 수 있는 탈착식 상단 덮개가 특징입니다. 양면 수직 관리자, 파이버 관리 스풀 및 블랭크 파이버 어댑터 패널도 사용 가능
음성 데이터 통신 캐비닛 최대 2lb의 정적 부하 용량이 있는 고성능 구리 및 광 케이블을 관리할 수 있는 1000포스트 모듈식 랙이 장착되어 있습니다. Optimum 시리즈 파이버 인클로저는 컴팩트한 공간에서 파이버 분배를 구성합니다. 강철 및 알루미늄 재질 변형으로 제공
음성 데이터 하우징 음성 데이터 잭 박스 음성 데이터 잭 음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트 음성 데이터 패치 패널
전선 및 케이블전체보기
본딩 및 접지 와이어 액세서리 RoHS 준수 본딩 케이지 너트 키트는 장비와 마운팅 레일 사이의 전기적 연결을 만드는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 8개의 고탄소강 본딩 케이지 너트와 나사가 들어 있습니다. 버스바 키트, 캐비닛 접지 키트 및 교차 커넥터도 사용 가능
판두잇 소개
Panduit은 제조, 의료, 운송, 에너지 및 통신 산업을위한 혁신적인 네트워크 인프라와 전기 배선 솔루션을 제공합니다. Panduit 카탈로그에는 캐비닛, 랙, 전선 관리 도구, 라벨 및 표지판이 포함됩니다. 이 브랜드의 감지 가능한 케이블 타이는 일관된 성능, 낮은 나사산 힘 및 높은 루프 인장 강도를위한 일체형 잠금 웨지를 특징으로합니다. 이 Panduit 케이블 타이는 나일론으로 만들어지며 최대 인장 강도는 50kg (23lb)입니다. 이 브랜드의 와이어 스트리퍼는 내구성을 위해 열처리 된 스틸과 그립감과 편안함을 위해 쿠션 처리 된 플라스틱 핸들을 사용합니다. 이 스트리퍼는 22-10 AWG 절연 및 비 절연 단자를 크림 핑하고 최대 # 10 나사 크기를 절단하는 데 이상적입니다. 다양한 Panduit 제품은 물론 케이블 클립, 보정 및 검사 라벨에서 선택하십시오. Raptor Supplies.