그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 금속 |
색상 | 은 |
디자인 | 자동 잠금 볼 헤드 |
Duty | 엑스트라 헤비 듀티 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 14.3 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. 번들 Dia. | 4" |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | -112도 ~ 1000도 F |
인장 강도 | 450의 파운드 |
두께 | 0.01 " |
도구 코드 | G / H |
UL 유형 | 2 |
UPC | 074983543885 |
폭 | 0.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 기본 소재 | 색상 | 맥스. 번들 Dia. | 금속 탐지 가능 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG450HG-Q | 나일론 | 나일론 | 자연의 | 5.2 " | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 175의 파운드 | 0.068 " | 25 | ₩ 57,120 | ||
SG450HG-Q0 | 나일론 | 나일론 | 검정 | 5.2 " | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 175의 파운드 | 0.068 " | 25 | ₩ 64,610 | ||
MLT2H-LP | 304 스테인레스 스틸 | 금속 | 은 | 2" | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 450의 파운드 | 0.01 " | 50 | ₩ 170,502 | ||
MLT4H-LP | 304 스테인레스 스틸 | 금속 | 은 | 4" | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 450의 파운드 | 0.01 " | 50 | ₩ 216,125 | ||
MLT6H-LP | 304 스테인레스 스틸 | 금속 | 은 | 6" | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 450의 파운드 | 0.01 " | 50 | ₩ 266,175 | ||
MLT2H-LP316 | 316 스테인레스 스틸 | 금속 | 은 | 2" | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 450의 파운드 | 0.01 " | 50 | ₩ 187,617 | ||
MLT6H-LP316 | 316 스테인레스 스틸 | 금속 | 은 | 6" | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 450의 파운드 | 0.01 " | 50 | ₩ 281,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.