플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PANDUIT MLT4H-LP 케이블 타이 14.3 인치 실버-50 개들이 팩 | AB9EXL 2CMR4

PANDUIT MLT4H-LP 케이블 타이 14.3인치 실버 - 50개 팩

재고 있음 있음
항목: AB9EXL 모델: MLT4H-LP교차 참조: 2CMR4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 216,125 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블 타이
기본 소재금속
색상
디자인자동 잠금 볼 헤드
Duty엑스트라 헤비 듀티
실내 / 실외실내 / 실외
길이14.3 "
자재304 스테인레스 스틸
맥스. 번들 Dia.4"
금속 탐지 가능가능
온도. 범위-112도 ~ 1000도 F
인장 강도450의 파운드
두께0.01 "
도구 코드G / H
UL 유형2
0.31 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.38
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)39.37
HS 코드7326908588
원산지US

제품 변형

프로덕트모델자재기본 소재색상맥스. 번들 Dia.금속 탐지 가능온도. 범위인장 강도두께패키지 수량가격
PANDUIT SG450HG-Q 케이블 타이 18.6 인치 내추럴-25 개입 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-Q나일론나일론자연의5.2 "아니-75도 ~ 185도 F175의 파운드0.068 "25₩ 57,120
PANDUIT SG450HG-Q0 케이블 타이 18.6 인치 블랙-25 개들이 팩 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0나일론나일론검정5.2 "아니-75도 ~ 185도 F175의 파운드0.068 "25₩ 64,977
PANDUIT MLT2H-LP 케이블 타이 7.9 인치 실버-50 개 팩 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 스테인레스 스틸금속2"가능-112도 ~ 1000도 F450의 파운드0.01 "50₩ 180,547
PANDUIT MLT6H-LP 케이블 타이 20.5 인치 실버-50 개 팩 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 스테인레스 스틸금속6"가능-112도 ~ 1000도 F450의 파운드0.01 "50₩ 294,612
PANDUIT MLT2H-LP316 케이블 타이 7.9 인치 실버-50 개 팩 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 스테인레스 스틸금속2"가능-112도 ~ 1000도 F450의 파운드0.01 "50₩ 193,322
PANDUIT MLT4H-LP316 케이블 타이 14.3 인치 실버-50 개 팩 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 스테인레스 스틸금속4"가능-112도 ~ 1000도 F450의 파운드0.01 "50₩ 246,662
PANDUIT MLT6H-LP316 케이블 타이 20.5 인치 실버-50 개 팩 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 스테인레스 스틸금속6"가능-112도 ~ 1000도 F450의 파운드0.01 "50₩ 301,297

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PANDUIT MLT4H-LP 케이블 타이 14.3인치 실버 - 50개 팩
₩ 216,125 /팩