그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지지는 사람 |
조절할 수 있는 | Automatic |
생산 능력 | 26 ~ 10AWG |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 기능성 |
맥스. 압착력 | 평가되지 않음 |
전체 길이 | 8.25 " |
주요 응용 프로그램 | 전선 및 케이블 |
교체 다이 코드 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-1550 | Automatic | 22 ~ 10AWG | 쿠션 그립 | 10.75 " | ₩ 734,667 | ||
CT-1525 | Automatic | 22 ~ 14AWG | 쿠션 그립 | 10.75 " | ₩ 729,452 | ||
CT-1570 | Automatic | 22 ~ 10AWG | 쿠션 그립 | 10.75 " | ₩ 721,892 | ||
CT-1700 | Automatic | 8 ~ 1AWG | 쿠션 그립 | 10.875 " | ₩ 706,790 | ||
CT-1003 | Automatic | 22 ~ 8AWG | 쿠션 그립 | 8.25 " | ₩ 896,385 | ||
CT-1123 | Automatic | 26 ~ 8AWG | 쿠션 그립 | 7.625 " | ₩ 884,520 | ||
CT-1000 | 세미 자동 | 20 ~ 14AWG | 구부러진 | 8.25 " | ₩ 841,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.