그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지지는 사람 |
조절할 수 있는 | Automatic |
생산 능력 | 22 ~ 10AWG |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
맥스. 압착력 | 평가되지 않음 |
전체 길이 | 10.75 " |
주요 응용 프로그램 | 전선 및 케이블 |
교체 다이 코드 | 없음 |
UPC | 074983532445 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
원산지 | DE |
A.
A. 자동 조정 가능 압착 도구는 커넥터 크기에 자동으로 적응하여 일관되고 정밀한 압착 사용을 단순화하며 대량 작업에 이상적입니다. 수동 압착 도구는 맞춤화를 위해 수동 조정이 필요하므로 특수 응용 분야에 유연성과 경제성을 제공합니다. 선택은 작업 복잡성과 사용자 기술에 따라 달라집니다.
A. 주요 요인으로는 전선 크기 호환성, 커넥터 호환성, 자동 또는 수동 작동, 압착 품질, 내구성, 인체공학적 특성 및 안전 기능 등이 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-1550 | Automatic | 22 ~ 10AWG | 쿠션 그립 | 10.75 " | ₩ 734,667 | ||
CT-1525 | Automatic | 22 ~ 14AWG | 쿠션 그립 | 10.75 " | ₩ 729,452 | ||
CT-1700 | Automatic | 8 ~ 1AWG | 쿠션 그립 | 10.875 " | ₩ 706,790 | ||
CT-1002 | Automatic | 26 ~ 10AWG | 기능성 | 8.25 " | ₩ 864,990 | ||
CT-1003 | Automatic | 22 ~ 8AWG | 쿠션 그립 | 8.25 " | ₩ 896,385 | ||
CT-1123 | Automatic | 26 ~ 8AWG | 쿠션 그립 | 7.625 " | ₩ 884,520 | ||
CT-1000 | 세미 자동 | 20 ~ 14AWG | 구부러진 | 8.25 " | ₩ 841,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.