그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 선반 |
침대 폭 | 3 15 / 16 " |
중심 간 거리 (인치) | 12 " |
세로 이송 속도 | 0.004 ~ 0.008 인치 |
모터 HP | 7 / 8 hp |
전체 높이 | 14 1 / 4 " |
전체 길이 | 33 " |
전체 폭 | 16 3 / 4 " |
스핀들 보어 (인치) | 3 / 4 " |
스핀들 속도 | 150~2500RPM |
스핀들 테이퍼 | MT 3 |
침대 위로 스윙 (In.) | 8" |
심 압대 테이퍼 | MT 2 |
심 압대 여행 (인치) | 2.5 " |
스레드 범위 | 8 "X 44" |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 36.2 |
선박 길이 (cm) | 6.05 |
선박 폭 (cm) | 6.05 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.