항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | PVC 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 파란색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 12ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 매끄러운 대리석 |
자재 | 고무 |
표면 재질 | SBR 고무 |
두께 | 1" |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 26.87 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
970S0023BLRS | 검정 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 246,505 | ||
970S0023 버 | 파란색 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 246,505 | ||
970S0035BLRS | 검정 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 3ft. | ₩ 550,882 | ||
970S0035 버 | 파란색 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 3ft. | ₩ 550,882 | ||
970S0312BL-RS | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 3ft. | ₩ 1,343,177 | ||
970S0046GYRS | 회색 | 피로 방지 매트 | 6" | 4ft. | ₩ 877,922 | ||
970S0023GYRS | 회색 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 246,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.