항목 | 벤치 선반 |
침대 폭 | 5.31 " |
중심 높이 | 4.92 " |
척 사이즈 | 4.92 " |
중심 간 거리 (인치) | 21.65 " |
최대 선삭 직경 | 9.84 " |
모터 HP | 1 마력 |
단계 수 | 6 |
피치 | 56-8 " |
스핀들 보어 (인치) | 0.83 " |
스핀들 속도 | 125-2000 분당 회전 수 |
스핀들 테이퍼 | MT3 |
심 압대 테이퍼 | MT2 |
심 압대 여행 (인치) | 2.56 " |
선박 중량 (kg) | 2.69 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 14.3 |
선박 폭 (cm) | 13.67 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.