항목 | 벨트 분쇄기 |
A | 7.0/3.5 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
벨트 SFPM | 4500 |
벨트 크기 | 2 x 48 " |
깊이 | 21 " |
페이스 휠 | 1" |
높이 | 26 " |
HP | 3/4 |
현재 입력 | 7 / 3.5A |
모터 HP | 3/4 |
속도 | 3450 |
UPC | 726896820880 |
전압 | 120/240 |
휠 지름 | 8" |
휠 속도 | 3450 RPM |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 디스크 직경 | 디스크 속도 (SFPM) | HP | 항목 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9681110 | - | 13.4/6.7 | 10 " | - | 1 | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 1 | - | ₩ 1,838,836 | ||
9681112 | - | 14/7 | 12 " | - | 1-1/2 | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 1-1/2 | - | ₩ 3,157,381 | ||
9682413 | 230 | 7.72 | 16 " | 2475학년 및 4612학년 | - | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 2.5 | 1750학년 및 3500학년 | ₩ 17,149,745 | ||
9682414 | 230 | 11.8 | 24 " | 1235학년 및 2475학년 | - | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 5.5 | 875학년 및 1750학년 | ₩ 31,010,763 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.