항목 | 벨트 / 디스크 마무리 기계 |
A | 13.4/6.7 |
벨트 SFPM | 1470 |
벨트 크기 | 6 "X 48" |
벨트 테이블 크기 | 6 "x 10-1 / 8" |
디스크 직경 | 10 " |
디스크 속도 (RPM) | 1880 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 7 "X 14" |
HP | 1 |
모터 HP | 1 |
선박 중량 (kg) | 202.95 |
선박 높이 (cm) | 151.13 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 디스크 직경 | 디스크 속도 (SFPM) | HP | 항목 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9681112 | - | 14/7 | 12 " | - | 1-1/2 | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 1-1/2 | - | ₩ 3,157,381 | ||
9682088 | 120/240 | 7.0/3.5 | - | - | 3/4 | 벨트 분쇄기 | 3/4 | - | ₩ 1,330,636 | ||
9682413 | 230 | 7.72 | 16 " | 2475학년 및 4612학년 | - | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 2.5 | 1750학년 및 3500학년 | ₩ 17,149,745 | ||
9682414 | 230 | 11.8 | 24 " | 1235학년 및 2475학년 | - | 벨트 / 디스크 마무리 기계 | 5.5 | 875학년 및 1750학년 | ₩ 31,010,763 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.