항목 | 벨트 / 디스크 마무리 기계 |
A | 7.72 |
벨트 SFPM | 2475학년 및 4950학년 |
벨트 크기 | 4.5 "X 59" |
디스크 직경 | 16 " |
디스크 속도 (SFPM) | 2475학년 및 4612학년 |
모터 HP | 2.5 |
모터 RPM | 1750학년 및 3500학년 |
상 | 3 |
작업대 사이즈 | 17.71 "X 9.05" |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 163.35 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.