항목 | 기계 바이스 |
침대 /베이스 | 육로 |
클램핑 포스 | 7960 |
턱 처짐 | 0.003 " |
턱 열기 | 6" |
조 플레이트 | 부드럽게 |
턱 폭 | 6" |
전체 높이 | 4.625 |
전체 길이 | 17-29/32 |
인후 깊이 | 1.752 " |
타입 | 이중 힘 |
바이스 턱 재질 | 강철 |
바이스 재질 | 철 |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9626600 | 5" | 4" | 4.25 | 14-41/64 | 1.575 " | ₩ 1,836,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.